Beli bola hisap di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Pipette Filler (Pipet)atribut:
- Color: Red
- Connection Part Diameter: (entrance) phi 6mm, (ball side) phi 5mm
- Compatible capacity (ml): Up to 50
- Hualian Automatic Wrap Shrink TunnelDeskripsi:BS-A series shrink tunnel adopts hot-wind & down-cyclone structure, intelligence temperature control and AC variable speed regulation. There are two optional conveyors, including Teflon belt type and roller type. This Automatic Wrap Shrink Tunnel with Tray offers high-efficiency shrink wrapping for bottles, cans, and trays. Designed for energy savings and precision, this shrink tunnel is perfect for a wide range of packaging applications.atribut:
- External Dimensions (mm): 1200x650x1100
- Loading (kg): 10
- Max. Packing Size (mm): 400x200
- Power (kW): 6.5
- Speed (m/minute): 0~10
- Tunnel Size (mm): 900x450x(50-250)
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50 ; 380/50 (3PH) ; 220/60 (3PH)
- Edumedia Pipette Filler (Pompa Pipet)Deskripsi:Bola Hisap / Pipet Filler / Filtering Ball / Bulb Karet / Rubber Pipette FillerBola hisap karet dengan 3 katup penggunaan di tekan satu tangan ke Nozzle katup lalu menekan katup keluar hingga cairan keluar.Spesifikasi :Panjang :12,5 CMJumlah Lubang : 3 Lubang / E, S Dan ALebar Dengan Diameter Outer Body : 5.2 CM (Lingkar Diameter Bola).Diameter Lubang Inner : E = 8 mm, S = 7 mm, A = 5 mm(Lubang karet dapat melar untuk menyesesuaikan masuknya pipet)Bahan Material : Karet Alami Grade ABerat : 30 Gram (Belum Bungkus)Merk : Tanpa Merk (RRT) Warna : Merah Daya tampung pompa cocok untuk Pipet hingga 60 ML MaksimalPenghisap pipet bekerja melalui Katup Bola untuk Pelepasan Cairan, Hisap Dan Transfer Cairan. Aman untuk cairan kimia (Laboratorium, Praktikum, Penelitian dan lainnya)Cocok digunakan Dengan : Pipette Volume, Pipet Ukur, Maat Pipette Model Kaca Atau Plastik DLL.Bisa digunakan : Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan/Industri, Profesional. Pendidikan Dan Home Industri.atribut:
- A Inner Hole Diameter: 5
- Color: Red
- E Inner Hole Diameter (mm): 8
- Length (mm): 125
- Material: Grade A Natural Rubber
- S Inner Hole Diameter (mm): 7
- Width With Outer Body Diameter (mm): 52
- Kartell Pipette Fillers, Synthetic RubberDeskripsi:A moulded rubber bulb, with three glass ball valves which can be controlled by finger pressure. There are no metal parts to corrode and the filler can be used with all liquids except those that attack rubber. Can be used on bulb or cylindrical pipettes of different capacity. Complete with adapter for pipettes with capacities more than 20ml (up to 100ml).atribut:
- Art No.: 200
- Material: Red Rubber
- POWERPACK Thermal Shrink Packing MachineDeskripsi:Mesin Pembungkus BSD-200. Mesin ini digunakan untuk menyusutkan plastik agar dapat menyesuaikan bentuk dan pola yang diinginkan, mesin ini bersifat menyusutkan plastik dengan menggunakan element hitter pemanas, yang dilakukan adalah memberikan hawa panas pada plastik agar dapat menyusut sedemikian rupa sehingga rekat pada produk yang hendak di packing / bungkus. Mesin thermal shrink memiliki tunnel atau terowongan yang mana disetiap terowongan sudah di install hitter pemanas di setiap sisi tunnel atau terowongan, sehingga produk yang masuk dengan menggunakan conveyor akan disusutkan pada terowongan penyusut agar plastik yang sudah di sematkan pada produk menyusut mengikuti pola bentuk produk itu sendiri.
- JOAN LAB Pipette Bulb Filler (Pompa Pipet)atribut:
- Color: Red
- Volume Range (ml): 2-25
- BRAND Pipette Filler Rubber Bulb (Karet Penghisap Pipet)atribut:
- Material: natural rubber
- IWAKI Pipette Measuring Mohr Type (Pipet Ukur)atribut:
- Specification: Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, mohr Type partial delivery
- YUTAKAMAKE Multi Purpose NetDeskripsi:-Sturdy net which can also be used for ball-proof net. -For animal intrusion prevention.-For preventing cargo from collapsing.-Net for covering garbage.-For gardening net.-For ball-proof net.atribut:
- Color: Green
- Material: Polyethylene (PE)
- KRISBOW Thermal Shrink Packing Machine (Mesin Shrink Kemasan)atribut:
- Power Supply (Ph/VAC/Hz): 3/380/50
- Heater Power (kW): 6.5
- Tunnel Size (mm): 1000x400x200
- Conveyor Loading Max (kg): 25
- Conveyor Speed (m/minute): 0-15
- Machine Size (mm): 1250x660x1320
- Product Size(mm): 350x160
- Shrink Film: POF, PVC, PP, PE
- Tunnel Temperature Max (°C): 200
- KRISBOW Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)Deskripsi:Slogging Wrench Open End Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci pas pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci pas pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Slogging Wrench Open
- Material: Carbon Steel
- Suji Glass Stirring RodDeskripsi:Batang pengaduk minuman/cairan terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- BOROSIL Pipette Volumetric Transfer (Pipet Gondok)Deskripsi:- Complies with ASTM E-969-02. - Calibrated at 20degree C. - Calibrated for delivery (TD, Ex). - Generally used for accurate measurement and decanting of liquid. - Each pipette coded with unique no. supplied with calibration certificate giving exact volume with traceability to national standards.
- Casio Calculator 16 Digit (Kalkulator)atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 159×151×28.5
- Number of Digits: 16
- Power Source Type: Solar & Battery
- Type: Desktop
Daftar Harga bola hisap Terbaru November 2026
| D&N Pipette Filler Rubber Bulb (Karet Penghisap Pipet) | Rp129.900 |
| monotaro Pipette Filler (Pipet) | Rp149.900 |
| IWAKI Pipette Volumetric (Pipet Gondok) | Rp97.900 |
| D&N Pipette Filler Rubber Bulb (Karet Penghisap Pipet) | Rp239.900 |
| Hualian Automatic Wrap Shrink Tunnel | Rp14.999.900 |
| Edumedia Pipette Filler (Pompa Pipet) | Rp159.900 |
| Kartell Pipette Fillers, Synthetic Rubber | Rp259.900 |
| POWERPACK Thermal Shrink Packing Machine | Rp5.699.900 |
| JOAN LAB Pipette Bulb Filler (Pompa Pipet) | Rp119.900 |
| BRAND Pipette Filler Rubber Bulb (Karet Penghisap Pipet) | Rp599.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1xP108404069-1.jpg)
%20%26%20Ladle%20for%20Experiments%20%26%20Research/monotaro%20Pipette%20Filler%20(Pipet)/l7P101563763-4.jpg)
/IWAKI%20Pipette%20Volumetric%20(Pipet%20Gondok)/3pP102079133-2.jpg)
/mvP107120823-1.jpg)

/bsP111289424-1.jpg)


/oyP107678898-1.jpg)
/joP106451708-1.jpg)
/1tP102079065-2.jpg)
/Supertek%20Pipette%20Filler/egP105388520-1.jpg)
/9dP109407337-5.jpg)
/bzP105020431-1.jpg)

/qpP104582961-2.jpg)
/3cP103638120-11.jpg)

/cmP103663454-1.jpg)
/P101556826-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)